MODULO 1/4 TRINQUETE Y VASOS

Número de artículo: MODM.RL2U
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MODM.RL2U
EAN / GTIN 3148519456295
Número del fabricante MODM.RL2U
Número L L60130 10734

Descripción

Descripción:

  • Módulo de espuma - serie 1/4″, elementos de accionamiento, puntas ED.1/EH.1/EP.1/ES.1/EX.1, llaves de vaso, llaves de espiga 83SH, carraca, tamaños en pulgadas, 44 piezas.

Volumen de suministro:

  • Carraca de conmutación 1/4″: RL.161
  • Mango deslizante 1/4″: R.120A
  • Extensiones 1/4″: J4763 - R.209 - R.215
  • Llaves de vaso 1/4″ serie R.E: 3/16″ - 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Llaves de vaso: 83SH.JP8AU
  • Mango de vaso 1/4″: R.236 A
  • Puntas 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Puntas 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
  • Puntas 1/4″ Slotted®: 4,5 - 6,5 mm
  • Puntas 1/4″ de encaje hexagonal: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Puntas 1/4″ Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  • Junta cardan 1/4″: R.240A
  • Junta para brocas 1/4″: R.235
  • Módulo de espuma: PM.MODRL2U
  • Mecanismo de trinquete a prueba de polvo
  • Doble junta
  • Durabilidad probada: polvo industrial, arena, barro, virutas, etc.