MODULO DESTORNILLADOR DE GOLPE 1/2

Número de artículo: MOD.NS260
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
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MOD.NS260
EAN / GTIN 3148517321991
Número del fabricante MOD.NS260
Número L L60130 4345

Descripción

Descripción:

  • Módulo de plástico - serie IMPACT 5/16″, puntas ENH.2/END.2/ENP.2/ENX.2, conector, llave de impacto manual, 16 piezas.

Volumen de suministro:

  • Llave de impacto manual de 1/2″: NS.260A
  • Conector IMPACT para brocas de 5/16″: NS.236A
  • Puntas de impacto 5/16″ serie ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Puntas de impacto 5/16″ serie END: PZ2 - PZ3
  • Puntas de impacto 5/16″ serie ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Puntas de impacto 5/16″ serie ENX: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T55
  • Inserto de plástico: PL.380

Se trata de un sistema de gestión de la información.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop