Sistema de fijación de ingletes MCX

Número de artículo: MCX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de sujeción de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MCX
EAN / GTIN 4008158032030
Número del fabricante MCX
Número L L80030 354

Descripción

Descripción:

  • Sistema de inglete para ángulos de 22,5°, 30°, 45° y 60°
  • Presión uniforme en el inglete
  • Adaptador de ángulo cambiable sin herramientas
  • Práctico accesorio para las pinzas de tornillo BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS y DUO

Característica:

  • abertura de sujeción: 100 mm
  • Rango angular: 22.5°/30°/45°/60°

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad