LLAVE DINANOMETRICA 2500NM

Número de artículo: M.200DB
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo M.200DB
    EAN / GTIN 3148510325033
    Número del fabricante M.200DB
    Número L L60130 78

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Precisión: ± 4% del valor indicado
    • Dos escalas de lectura: Nm y lbf-ft
    • Reloj comparador de gran diámetro
    • Señal luminosa al alcanzar el par de apriete
    • Conexión cilíndrica, diámetro 30 mm
    • Numerado, suministrado con certificado de calibración

    Característica:

    • L [mm]: 724
    • Potencia [lbf.ft]: 300 - 1800
    • Potencia [N.m]: 500 - 2500
    • Paso de medición [lbf.ft]: 100
    • Paso de medición [N.m]: 100
    • [kg]: 5,70