Tornillo de apriete Korpus REVO Vario KREV 2000/95

Número de artículo: KREV200-2K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KREV200-2K
EAN / GTIN 4008158040226
Número del fabricante KREV200-2K
Número L L80030 331

Descripción

Omschrijving:

  • Spankracht tot 8.000 N
  • Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare drukdoppen
  • Met metaal versterkte kunststof behuizing en geoptimaliseerde glijarm met dubbele glijbescherming voor meer kracht en veiligheid: De ingestelde klemkracht blijft behouden en de glijarm kan niet onbedoeld wegglijden in ongeklemde toestand
  • Zonder gereedschap om te bouwen voor spreidwerkzaamheden
  • Hoogwaardige 2-componenten symmetrische kunststof handgreep met binnenzeskant voor de comfortabele toepassing van de klemkracht (max. draaimoment 17 Nm)
  • KREV met traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel voor een optimale positionering op het werkstuk.

Kenmerk:

  • Overhead: 95 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof met geplaatste plaatmetalen onderdelen voor versterking
    • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van 2-componenten kunststof
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Kunststof beschermdoppen
  • Rail: 29x9 mm
  • Spanwijdte: 2000 mm
  • Tweede verspreiding: 260-2080 mm

Voordeel:

Nauwkeurig en zacht
  • Werkstukken met gevoelige oppervlakken kunnen worden vastgeklemd en precies parallel aan elkaar worden verspreid – ook achter en aan de zijkant van de rail. Gelijkmatige hoeken en getrapte randen en puntige en ronde oppervlakken kunnen perfect worden afgesteld:
  • Extreem grote klemoppervlakken, die loodrecht op de rail zijn gemonteerd
  • Met drie verwijderbare beschermdoppen die lijmbestendig zijn en bestand zijn tegen verf en vetoplosmiddelen
  • Werkstuksteunen die voorkomen dat het werkstuk in contact komt met de rail
Krachtig en veilig
  • Ze worden veilig verpakt met een klemkracht tot 8.000 N:
  • Door de met metaal versterkte kunststof behuizing
  • Dankzij de geoptimaliseerde schuifbeugel met dubbele antislipbescherming: Het houdt de lijmtang betrouwbaar op de ingestelde klemkracht en voorkomt dat de schuifbeugel onbedoeld slipt in een onbelaste conditie
Veelzijdig en doordacht
  • De krachten bieden een enorm aantal mogelijke toepassingen:
  • Via geavanceerde accessoires, zoals een draaiadapter, een framedrukset, een verlengstuk van de ring en een tafelklem
  • Dankzij de ergonomisch gevormde 2-componentkunststof handgreep met binnenzeskant kan de klemkracht comfortabel worden uitgeoefend (max. Aanhaalmoment 17 Nm)
  • Dankzij de traploos instelbare kop van de KREV Vario-versie kan de lijmtang centraal op het werkstuk worden geplaatst voor een optimale gewichtsverdeling

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Grote vlakken spannen en spreiden

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als het onderste gedeelte van de stifttap slipt, draait u deze nog 1/4 slag verder (alleen TG, KRE, KREV)

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra