Conjunto de prensa para marcos KP

Número de artículo: KP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo KP
EAN / GTIN 4008158004549
Número del fabricante KP
Número L L80030 191

Descripción

Descripción:

  • Sistema de encuadre KP (de 30 cm a 250 cm/12″-98″) con cuatro bloques KP de 90°
  • Fuerza de sujeción regulable por separado con 2 pinzas insertadas por esquina
  • Ligero / fácil de montar
  • En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • Contenido: 4 acoplamientos de riel / 4 adaptador
  • adecuada para: KRE / KREV / KR / KRV

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra