Expositor para mostradores de KliKlamp KLI-D

Número de artículo: KLI-D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KLI-D
EAN / GTIN 4008158027302
Número del fabricante KLI-D

Descripción

Descripción:

  • Presentación profesional de ventas
  • Óptima presentación de la KliKlamp

Característica:

  • Contenido: 2 x KLI12 / 4 x KLI16 / 6 x KLI20 / 4 x KLI25
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior hecha de magnesio estable, recubierto
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Palanca, placa de compresión, pewl hecho de plástico PA6 reforzado
    • Tapas protectoras de plástico

Ventaja:

Magnesio estable
  • Las partes superiores e inferiores recubiertas de superficie hechas de magnesio estable son extremadamente ligeras y de alta resistencia.
Mecanismo de bloqueo de múltiples etapas
  • El mecanismo de bloqueo de varias etapas es fácil de operar, a prueba de vibraciones, particularmente fácil de dosificar y rápido a alojamiento.
Asegurar la retención
  • El soporte fijo con prisma cruzado también sostiene piezas redondas, puntiagudas o afiladas de forma segura. Esto hace que el KliKlamp sea tan versátil.
Brazo de sujeción ergonómico
  • El brazo tensor ergonómico de poliamida reforzado con fibra de vidrio es resistente a las roturas y se adapta muy bien a la mano. Esta es la calidad al más alto nivel.

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra