Unidad de evaluación KFB-TM, 52 mm

Número de artículo: KFB-TM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Pantalla de visualización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo KFB-TM
    EAN / GTIN 4045761194403
    Número del fabricante KFB-TM

    Descripción

    Descripción:

    • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión
    • Pantalla (secciones): 5 + 1/2 cifras
    • Resolución verificable: 6000 e
    • Resolución no verificable: 30000 d
    • Graduación de cifras: 1, 2, 5, 10, n
    • Contaje de piezas con referencia
    • Protocolo de comunicación KERN (KCP) integrado, ideal para conectar un sistema de planificación de recursos empresariales o ERP -
    • Compatible con la aplicación KERN EasyTouch
    • Interfaz de datos RS-232, de serie
    • Pie de mesa para indicador incl
    • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared

    Característica:

    • LCD grande, altura de dígitos 52 mm
    • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×65 mm
    • Peso neto aprox. 1,2 kg
    • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra