LLAVE DINANOMETRICA 306 - 600NM

Número de artículo: K.306-600D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo K.306-600D
    EAN / GTIN 3148518212809
    Número del fabricante K.306-600D
    Número L L60130 2281

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 2 %
    • Llaves dinamométricas con un solo sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos
    • Numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789
    • Suministradas en caja de plástico.

    Característica:

    • L [mm]: 945
    • Conexión: 14 x 18
    • Caja: BP.D600
    • Potencia [N.m]: 120 - 600
    • Paso de medición [N.m]: 2,00
    • [kg]: 4.600