JLS3 Pata mesa eléctrica altura 1015 mm

Número de artículo: JLS3-PSHPOWER
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JLS3-PSHPOWER
    EAN / GTIN 3662424171390
    Número del fabricante JLS3-PSHPOWER

    Descripción

    Descripción:

    • Solución 3 en 1: enchufe múltiple, carrete eléctrico y neumático en una sola unidad.
    • 1 regleta con interruptor de encendido/apagado: 3 enchufes SCHUKO y 2 puertos USB.
    • Conecta herramientas eléctricas, taladros, cargadores, luces, dispositivos electrónicos, smartphones y cualquier otra cosa con fácil acceso.
    • 1 Enrollador de cable para corriente, longitud 14 + 1 m, cable 3 x 1,5 mm2, calidad H05W-F, potencia máxima enrollado 1200 W, desenrollado 1800 W.
    • 1 Enrollador para aire comprimido, longitud 14 + 1 m, diámetro interior 10 mm, manguera de poliuretano, salida 3/8'' NPT. Tolera hasta 15 bar (N.709 Facom).
    • Guías de rodillos para una extracción y retracción suave de los cables.
    • Acceso libre para el botón de reinicio
    • Suministrado sin enchufe, para que pueda utilizar lo que necesite según el país.
    • Equipado con 4 pies regulables para el ajuste, que proporcionan una estabilidad perfecta en cualquier superficie.
    • Construcción de acero robusto de 1,2 mm - Recubrimiento en polvo de alta calidad.
    • Para un banco de trabajo con una longitud de 1455 mm compuesto por un pie estándar y un pie energizado, necesita además un travesaño JLS3-TRAA2PLBS.
    • Para un banco de trabajo con una longitud de 2182 mm compuesto por una pata estándar y una pata energizada, necesita un travesaño JLS3-TRAA3BS.
    • Para bancos de trabajo compuestos por dos patas energizadas o una pata energizada y una cajonera, no necesita travesaño.
    • Para bancos de trabajo con una longitud de 1455 mm compuestos por una pata estándar y una pata energizada, necesita también un travesaño JLS3-TRAA2PLBS.

    Característica:

    • Dimensiones totales:L283xH1025(con base)H1015(sin base)xD650mm
    • Peso: 40kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra