Panel JLS3 para JLS3.PBA + JLS3.PBAST rojo

Número de artículo: JLS3-PPAVA
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-PPAVA
EAN / GTIN 3662424109690
Número del fabricante JLS3-PPAVA

Descripción

Descripción:

  • Panel perforado: 6 x 6mm en incrementos de 12mm
  • Fijación con la serie de ganchos CKS (ver catálogo FACOM).
  • Fabricado en chapa de acero pintado epoxi (espesor 12/10º).
  • Medio estante de esquina, para combinar con el estante de esquina JLS3-PBA o JLS3-PBAST
  • Apilable con un segundo medio estante JLS3-PPAVA gracias al JLS3-TUBESUP100.
  • Multifuncional.

Característica:

  • Dimensiones totales: L1060xH511xD48mm
  • Peso: 4,3kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra