JLS3 Encimera de madera de esquina 40x750 mm

Número de artículo: JLS3-PBA
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JLS3-PBA
    EAN / GTIN 3662424109522
    Número del fabricante JLS3-PBA

    Descripción

    Descripción:

    • Tapa de madera de haya multicapa con un grosor de 40 mm para una mayor resistencia y durabilidad.
    • Acabado de la madera: tratamiento con aceite de linaza para una mayor resistencia a los líquidos y un fácil mantenimiento.
    • Montaje fácil y rápido gracias a los insertos metálicos pretaladrados, que sólo hay que colocar según la configuración elegida.

    Característica:

    • Dimensiones totales: 750x750xD40mm
    • Peso: 7,5kg
    • Carga total: 100kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra