JLS3 Armario superior + 2 puertas macizas negro

Número de artículo: JLS3-MHSPPBS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JLS3-MHSPPBS
    EAN / GTIN 3662424109409
    Número del fabricante JLS3-MHSPPBS

    Descripción

    Descripción:

    • 2 puertas batientes unidas a bisagras de pasador invisibles para una apertura de 180 grados.
    • Las puertas están clasificadas para 10. 000 ciclos de apertura/cierre
    • 2 estantes pintados con epoxi y ajustables en altura (incrementos de 100 mm) con una capacidad de carga de 20 kg
    • Cerradura de llave suministrada con 2 llaves, 1 de las cuales es abatible
    • Fácil, rápida y directa fijación a la encimera o a la pared.
    • No requiere kit de montaje.

    Característica:

    • Dimensiones totales: L. 719 x D. 278 x H. 1005mm
    • Peso: 27kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra