JLS3 Módulo bajo de 2 puertas rojo

Número de artículo: JLS3-MBSPP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-MBSPP
EAN / GTIN 3662424109317
Número del fabricante JLS3-MBSPP

Descripción

Descripción:

  • 2 puertas batientes, espesor 3mm, montadas sobre pasador invisible
  • Bisagras, que proporcionan una apertura de 180 grados para una máxima visibilidad y accesibilidad
  • 1 estante con revestimiento epoxi, regulable en altura y con capacidad de carga de 50 kg
  • Opcionalmente, el armario puede complementarse con un estante extraíble interior (JLS3-MBSPPSSH) o un cajón de 70 mm de altura (JLS3-MBSPPDR70) para facilitar el acceso. El estante soporta una carga de 50kg, el cajón soporta una carga de 75kg
  • Montaje rápido y sencillo
  • El estante fijo puede retirarse según se necesite

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 722 x D. 701 x H. 840mm
  • (H. 1015 mm con la base elevada JLS3-BASEMBS)
  • Peso: 58,5kg

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop