JLS3 Armario bajo de una plaza 7 cajones negro

Número de artículo: JLS3-MBS7TBS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-MBS7TBS
EAN / GTIN 3662424109225
Número del fabricante JLS3-MBS7TBS

Descripción

Descripción:

  • Dimensiones del cajón útil: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Cierre centralizado, con cerradura de articulación. Cerradura sustituible
  • Equipado con 4 pestillos pivotantes para un acabado perfecto
  • Dimensiones totales: L. 722 x P. 701 x A. 840 mm (A. 1015 mm con zócalo elevado JLS3-BASEMBS)
  • .
  • Característica:

    • 5 cajones: altura 60mm = 15 módulos
    • 1 cajón: altura 130mm = 3 módulos
    • 1 cajón: altura 200mm
    • Peso: 79.5kg

    Volumen de suministro:

    • Se suministra con 6 separadores para cajones con una altura de 60 mm y 2 separadores para cajones con una altura de 130 mm

    Asesores de productos y servicios

    También puede interesarle

    Crear nueva referencia

    Modificar referencia

    Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop