Papelera de reciclaje JLS3

Número de artículo: JLS3-BIN
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-BIN
EAN / GTIN 3662424108990
Número del fabricante JLS3-BIN
Número L L60130 11609

Descripción

Descripción:

  • 4 ruedas Ø 100 mm, 2 de ellas giratorias
  • Construcción robusta de acero de 1,2 mm de grosor.
  • Cubrimiento en polvo duradero y de alta calidad.
  • Se puede pedir por separado un juego de pegatinas JLS2-BINPICTO
  • Se puede pedir por separado una cubierta para cubos de basura JLS3-BINCOVER

Característica:

  • 75 litros de capacidad
  • 100 kg de carga de resistencia
  • Dimensiones totales: L. 305 x P. 496 x H. 785mm
  • Dimensiones útiles del cubo de recogida: L. 280 x P. 460 x H. 770mm
  • Peso: 14kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra