JLS3 Armario 2m 2 puertas cristal rojo

Número de artículo: JLS3-A1000PV
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JLS3-A1000PV
    EAN / GTIN 3662424108938
    Número del fabricante JLS3-A1000PV

    Descripción

    Descripción:

    • 2 puertas de cristal
    • Gracias a las puertas transparentes, se puede comprobar rápidamente el contenido y la limpieza.
    • Las puertas están probadas para 10.000 ciclos de apertura/cierre.
    • 3 estantes pintados en epoxi, ajustables en altura (en incrementos de 100 mm) con una capacidad de carga de 100 kg.
    • Bloqueo con llave, 2 puntos arriba y abajo.
    • Los zócalos delantero y trasero se pueden quitar fácilmente para limpiar debajo de los muebles o para moverlos con una transpaleta.

    Característica:

    • Dimensiones totales: L. 1000 x D. 506 x H. 2060mm
    • Peso: 85kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra