JLS3 Banco de trabajo acero inoxidable 7 cajones bajo

Número de artículo: JLS3-2MS7DL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JLS3-2MS7DL
    EAN / GTIN 3662424108815
    Número del fabricante JLS3-2MS7DL

    Descripción

    Descripción:

    • Gran superficie de trabajo: 2182 x 750 mm
    • Capacidad de carga estática: 1 tonelada
    • Cajones equipados con guías ″Soft Close″ para cierre automático
    • Capacidad de carga de 50 kg por cajón
    • Compatible con el sistema modular FACOM
    • Compatible con todos los elementos: Paneles perforados, armarios, arcones pueden complementar fácilmente su banco de trabajo.
    • Fácil y rápida instalación
    • Posibilidad de colocar 2 bancos de trabajo perfectamente uno al lado del otro.

    Característica:

    • Tapa de acero inoxidable
    • Versión baja
    • 13 cajones
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra