Termómetro de infrarrojos SAUTER JIT 200

Número de artículo: JIT 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Termómetro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo JIT 200
    EAN / GTIN 4045761367753
    Número del fabricante JIT 200
    Número L L40250 3447

    Descripción

    Descripción:

    Termómetro de infrarrojos para la industria, la tecnología medioambiental y el mantenimiento
    Determina con precisión la temperatura de las superficies; Brillante pantalla EBTN a color para una óptima legibilidad en las más diversas condiciones ambientales; Memoria de valores MAX/MIN/AVG/DIF para guardar la temperatura máxima, mínima y media medidas en un intervalo definido, así como la diferencia entre el valor máximo y mínimo; Función de alarma de valor límite con memoria para cinco valores de temperatura y/o otros cinco de emisión que emite una señal acústica y óptica (LED de tres colores) cuando se rebasa por exceso o por defecto; Principales campos de utilización: Medición de la temperatura en la industria (p. ej., en la metalurgia o construcción de máquinas), la tecnología medioambiental, agricultura, laboratorios y mantenimiento (p. ej. de aerogeneradores); Láser doble para un posicionamiento aun mejor; Función de retención Hold para los valores medidos; Permite mediciones temporizadas; Memoria de datos interna para un máximo de 99 datos de medición con fecha y hora; Con taladro de montaje para el soporte del trípode ;