SELECCION MECANICO

Número de artículo: JET6.M130A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JET6.M130A
EAN / GTIN 3148517274969
Número del fabricante JET6.M130A
Número L L60130 1585

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: JET6.M130A: Surtido suministrado con carro de taller con 6 cajones JET.6GM3.

Volumen de suministro:

  • 113A.10C Llave combinada, cromada 10'
  • 167A.13 Alicates para anillos de retención con sujeción externa, 10-25, mordazas de 45°
  • 185.34L Alicates extra largos, 340 mm
  • 167A.18 Alicates de presión con sujeción externa, 18-60, bocas de 45°
  • 169A.13 Alicates de presión con sujeción interna, 12-25, bocas de 45°169A.18 Alicates de presión con sujeción interna, 18-60, bocas de 45°181A.25 CPE Alicates ajustables, 250 mm
  • 185A.20CPE Alicates de media caña, con tapa, 20 cm
  • 187A.18CPE Alicates universales, con tapa, 18 cm
  • 188A.16CPE Alicates de punta plana con tapa, 16 cm
  • 192A.16 CPE Fresas laterales diagonales, con tapa, 16 cm
  • 265.G18 Cincel en cruz con mango, longitud 180 mm
  • 200C.32 Martillo de cerrajero con mango de material compuesto, 32 mm
  • 208A.32 CBA Maza de plástico, inserto de acero, 32 mm
  • 247.G2 Martillo perforador con mango - diám. 2 mm
  • 247.G4 Martillo perforador con mango - diám. 4 mm
  • 249. G2 Punzón con mango, 2 mm
  • 249.G4 Punzón con mango, 4 mm
  • 980 Fresa multiuso, borde recto
  • 256.4 Punzón central de precisión, diam. 4 mm
  • JET.6 GM3
  • 263.18 Cincel plano de perfil, 180 mm
  • 44.JE12 Juego de 12 llaves de boca en mm
  • 440.JE18 Juego de 18 llaves de estrella en mm
  • 501A Alicates de agarre regulable con mordazas largas
  • 603F Sierra de metal de aluminio
  • 668A.8 10 hojas de sierra manual bimetálica, 8 dientes/cm
  • 779.PBT Soplete para bolígrafo
  • 89.JP8A Juego de soportes con 8 llaves de espiga, métricas
  • 893B.213 Cinta métrica de acero, 2 m/13 mm ABS
  • 840.F Navaja de bolsillo con mecha
  • AP8x125 Destornillador Protwist®Escuadra, 8x125
  • AT3.5X100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 3.5x100
  • AT3. 5X75 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 3,5x75
  • AT4X100 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 4X100
  • AT4X100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 4x100
  • AT5. 5X100 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 5,5x100
  • AT6. 5X150TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, Slim, 6,5x150
  • ATD0X75 Destornillador Protwist®, PZ, 0x75
  • ATD1X100 Destornillador Protwist®, PZ, 1x100
  • ATD2X125 Destornillador Protwist®, PZ, 2x125
  • ATF6. 5X150 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 6,5x150
  • ATF8X200 Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 8x200
  • ATP0X75 Destornillador Protwist® Phillips®, 0x75
  • ATP1X100 Destornillador Protwist® Phillips®, 1X100
  • ATP1x100TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • ATP2X125 Destornillador Protwist® Phillips®, 2X125
  • ATP2x125TVE Destornillador Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • AV. HT1C Destornillador Protwist®, comprobador de tensión
  • Surtido R2NANO con vasos de 1/4″, hexagonales
  • p.161-5 Surtido P12 con llaves de vaso de 1/2″, filo 12 + p.161B
  • Las limas STG 5 con mango de madera

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra