Banco de trabajo móvil 7 cajones, negro

Número de artículo: JET.T7NM3A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JET.T7NM3A
EAN / GTIN 3662424106996
Número del fabricante JET.T7NM3A

Descripción

Descripción:

  • 7 cajones = 18 módulos (cajones de 60 y 130 mm)
  • 5 cajones (altura 60 mm = 15 módulos)
  • 1 cajón (altura 130 mm = 3 módulos)
  • 1 cajón (altura 200 mm)
  • Innovación: Los raíles de aluminio de la encimera sirven como sistema de almacenamiento integrado para accesorios
  • Amortiguadores blandos de elastómero termoplástico con efecto amortiguador
  • Las asas de elevación de aluminio anodizado con ganchos de seguridad evitan que se abran durante el transporte

Característica:

  • Capacidad de carga por cajón: 20/25/35 kg
  • Guías con rodamientos de bolas
  • Extracción total con ″autocierre″ por muelle de retorno
  • Cajones con apertura 100%
  • Carga útil total en cajones: 155 kg
  • Capacidad total: 155 litros
  • Dimensiones útiles de los cajones (L x A. x Alto): 569 x 421 x 60/130/200 mm
  • Compartimento cerrado separado para herramientas largas
  • Puerta con cerradura de llave
  • Dimensiones del compartimento: 378 x 450 x 750 mm (ancho de paso con puerta abierta 286 mm)
  • Con estante extraíble 376x382, ajustable en pasos de 70 mm con borde delantero/trasero
  • Superficie de trabajo extra grande: L65 tamaño útil 987 x 461 mm (0,46m²)
  • Alta resistencia: un panel de aluminio de 2 mm de grosor cubre un panel de madera de 15 mm de grosor - las tapas de los extremos son de polipropileno resistente a los impactos.
  • La encimera puede alojar un tornillo de banco
  • Resistente a los golpes y a los hidrocarburos (carga estática de 1100 kg)
  • Asas bimateriales integradas con revestimiento blando a cada lado del banco de trabajo: una para moverlo o levantarlo

Volumen de suministro:

  • Bandeja de plástico
  • 2 separadores (JET2.15) para cajones de 60 mm
  • 2 separadores (JET2.16) para cajones de 130 mm
  • 2 llaves, una abatible

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra