Carro de taller de seguridad JET con 8 cajones, 3 módulos por cajón, negro (RAL 9004)

Número de artículo: JET.8NM3AS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JET.8NM3AS
EAN / GTIN 3662424106873
Número del fabricante JET.8NM3AS
Número L L60130 10662

Descripción

Descripción:

  • Equipado con el SAFETY LOCK SYSTEM, un sistema de bloqueo de los cajones entre sí para que no se puedan abrir varios cajones al mismo tiempo
  • Elimina cualquier riesgo de que el carro de taller se vuelque
  • Superficie de trabajo un 25% mayor (frente a los cajones de la serie ″B″). gama antigua) para un uso óptimo
  • Innovador sistema de ranuras para facilitar la fijación de un gran número de accesorios
  • Asas dobles para una mejor maniobrabilidad
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Protección reforzada gracias al material de elastómero termoplástico con efecto amortiguador que protege las herramientas y el carro
  • Asas de aluminio anodizado de alta calidad con diseño exclusivo para una comodidad y agarre ideales
  • Sistema de cierre suave: Con rieles de rodamiento de bolas, totalmente extensible con ″soft close″ para un cierre suave de los cajones
  • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas á Ø125 mm, 2 giratorias con freno y 2 fijas
  • El carro se suministra con las ruedas montadas - repelentes a las virutas y resistentes a los hidrocarburos más comunes
  • Bloqueo central con mecanismo robusto de acero y llave plegable inastillable
  • Agujeros perforados para un total de 8 destornilladores o.
  • Compatible con todos los módulos Facom

Característica:

  • 8 cajones = 24 módulos
  • 6 cajones, altura 60 mm = 18 módulos
  • 2 cajones, altura 130 mm = 6 módulos
  • Se suministra con 10 separadores para cajones de 60 mm
  • Carga útil estática total: 1000 kg
  • Carga útil total por cajón: 20-35 kg
  • Capacidad por cajón: 15-65 litros
  • Dimensiones totales (incluyendo ruedas y encimera, L x A x H): 774 x 546 x 972 mm
  • Dimensiones útiles de los cajones (L x A x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Color: negro 9005
  • [kg]: 79
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra