VASO 3/8 - 12C - 9/16

Número de artículo: J.9/16
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.9/16
EAN / GTIN 3148510277608
Número del fabricante J.9/16
Número L L60130 6024

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 17,7
  • d1 [mm]: 19,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,5
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 34