LLAVE DINAMO DOBLE ESC IFT.IN/FT

Número de artículo: J.306U
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo J.306U
    EAN / GTIN 3148517326316
    Número del fabricante J.306U
    Número L L60130 1712

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Precisión de fábrica: ± 2 %
    • Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos
    • Llave dinamométrica con dos sentidos de giro, graduación de medición en lbf in o lbf ft y en Nm
    • Función de carraca de conmutación para ajustar el sentido de giro
    • Llave dinamométrica totalmente metálica con mango moleteado
    • Numerada, suministrada con certificado de calibración ISO 6789
    • Suministrada en maletín de plástico con carraca.

    Característica:

    • L [mm]: 379
    • Conexión: 9 x 12
    • Caja: BP.D2
    • Potencia [lbf.ft]: -
    • Potencia [lbf. pies]: 200 - 1000
    • Cuadrado [″]: 3/8
    • Paso de medición [lbf.ft]: -
    • Paso de medición [lbf.in]: 5
    • [kg]: 1.050