LLAVE REARME MANUAL DINAMO

Número de artículo: J.203DA
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo J.203DA
    EAN / GTIN 3148515035586
    Número del fabricante J.203DA
    Número L L60130 1217

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Precisión: ± 6 %
    • Se suministra en una caja de plástico con un certificado de calibración según la norma ISO 6789

    Característica:

    • L [mm]: 440
    • Caja: BP.D5
    • Potencia [daN.m]: 2 - 10
    • Escuadra [″]: 3/8
    • Grado de medición: 0,5 daN.m
    • [g]: 800