VASO ARTICULADO 3/8 - 1/2

Número de artículo: J.1/2F
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.1/2F
EAN / GTIN 3148510279060
Número del fabricante J.1/2F
Número L L60130 11404

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • Solución compacta que hace superflua una junta universal
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 18,3
  • B [mm]: 50,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 11,3
  • Borde [mm]: 12
  • [g]: 36