VASO LARGO 3/8 - 12C -19MM

Número de artículo: J.19LA
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.19LA
EAN / GTIN 3148510281117
Número del fabricante J.19LA
Número L L60130 6175

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 25,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 18,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 110