VASO 3/8 - 6C - 19MM

Número de artículo: J.19H
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo J.19H
    EAN / GTIN 3148510275109
    Número del fabricante J.19H
    Número L L60130 430

    Descripción

    Descripción:

    • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
    • cromado brillante

    Característica:

    • A [mm]: 19
    • d [mm]: 22,7
    • d1 [mm]: 26,0
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 14,0
    • 6 bordes [mm]: 6
    • [g]: 62