VASO 3/8 - 12C - 19MM

Número de artículo: J.19
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.19
EAN / GTIN 3148510272306
Número del fabricante J.19
Número L L60130 3585

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 22,7
  • d1 [mm]: 26,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 14,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 62

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra