VASO LARGO AISLADO 3/8 - 17MM

Número de artículo: J.17LAVSE
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.17LAVSE
EAN / GTIN 3148510275970
Número del fabricante J.17LAVSE
Número L L60130 2692

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 76
  • [g]: 147