VASO AISLADO 3/8 - 14MM

Número de artículo: J.14AVSE
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.14AVSE
EAN / GTIN 3148510276182
Número del fabricante J.14AVSE
Número L L60130 10719

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 46
  • [g]: 45