A escala industrial IFS 60K0.5D, Margen de pesaje 30000 g; 60000 g, Lectura 0,5 g; 1 g

Número de artículo: IFS 60K0.5D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza cuentapiezas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo IFS 60K0.5D
    EAN / GTIN 4045761111929
    Número del fabricante IFS 60K0.5D
    Número L L40250 1240

    Descripción

    Descripción:

    • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
    • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y consultar cómodamente valores de tara, pesos de referencia, valores límite etc
    • Tres pantallas para la indicación de peso, peso de referencia, peso total
    • 100 espacios de memoria para artículos, para datos principales como peso de referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente (prerreducción del peso de tara) etc
    • Contaje exacto: La optimización manual de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
    • Suma de partes de contaje
    • Impresión con la fecha y la hora
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 16,5 mm
    • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, 400×300×120 mm
    • Dimensiones del indicador A×P×A 260×150×65 mm
    • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
    • Temperatura ambiente admisible 0 °C / 40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra