A escala industrial IFB 600K-2, Margen de pesaje 600 kg, Lectura 20 g

Número de artículo: IFB 600K-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo IFB 600K-2
EAN / GTIN 4045761244115
Número del fabricante IFB 600K-2
Número L L40250 1036

Descripción

Descripción:

  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 800×600×200 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×58 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra