Placa de comparación de la dureza HO-A12

Número de artículo: HO-A12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Placa comparativa de dureza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo HO-A12
    EAN / GTIN 4045761199231
    Número del fabricante HO-A12
    Número L L40250 3129

    Descripción

    Descripción:

    • Las placas se caracterizan por un procesado homogéneo de gránulo pequeño del acero, ø 90 mm, incluye certificado de calibración je
    • Adecuado para Instrumento de comprobación de dureza
    • 58–63 HRC: HO-A12
    • Material: acero inoxidable