Probador de dureza de Leeb HN-D, rango de medición 960-170, legibilidad 1, sensor D

Número de artículo: HN-D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Máquina de ensayo de dureza Leeb

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HN-D
EAN / GTIN 4045761139671
Número del fabricante HN-D
Número L L40250 2152

Descripción

Descripción:

  • Cómoda manipulación: la versión compacta del aparato permite un uso considerablemente más amplio que en el caso de los aparatos convencionales
  • El instrumento de medición ha sido diseñado para manejarse con una sola mano, y permite al usuario trabajar de forma rápida y flexible
  • Moderna pantalla LCD: Optimizada para usos industriales: gran luminosidad, puede conectarse la iluminación posterior para permitir la lectura desde cualquier dirección
  • Realiza pruebas en todas las direcciones (360°) gracias a una función de compensación automática
  • Captor interno de rebote incluido (Tipo D)
  • Indicador de valores de medición: Rockwell (B&C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Bloque de verificación de dureza no incluido en el suministro
  • Memoria de datos interna para un máximo de 500 datos de medición con fecha y hora
  • Interfaz de datos USB, incluyendo el cable de interfaz USB
  • Suministro en un sólido maletin transporte

Característica:

  • Precisión ± 4 HLD
  • Dimensiones totales A×P×A 22×35×147 mm
  • Uso con acumulador interno, de serie, funcionamiento hasta 16 h sin iluminación de fondo, tiempo de carga aprox. 3 h
  • Adaptador de red externo está incluido
  • Peso neto aprox. 0,20 kg

Descargas y documentos