Probador de dureza de Leeb HK-D, rango de medición 960-170, legibilidad 1, sensor D

Número de artículo: HK-D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Máquina de ensayo de dureza Leeb

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HK-D
EAN / GTIN 4045761139473
Número del fabricante HK-D
Número L L40250 2256

Descripción

Descripción:

  • Medición de todas las pruebas metálicas ((> 3 kg, espesor (> 8 mm)
  • Realiza pruebas en todas las direcciones (360°) gracias a una función de compensación automática
  • Captor de rebote externo de serie (Tipo D)
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): valor límite superior e inferior programable. Una senal optica y acustica facilita el proceso de medicion
  • Conversión de las unidades automática: El resultado de medición se calcula automáticamente en todas la unidades de dureza susodichos
  • Carcasa de metal robusta
  • Pantalla matricial: Pantalla multifunción con iluminación posterior: todas las funciones relevantes de un vistazo
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Movilidad: SAUTER HK-D. ofrece, respecto a los aparatos fijos de sobremesa y los instrumentos de comprobación de dureza con captor interno, una movilidad y flexibilidad absoluta durante el empleo
  • Memoria interna para un máximo de 600 grupos de medición, con un máximo de 32 valores individuales por grupo, de que se obtiene el valor medio del grupo
  • Función mini-estadística: indica el valor de medición, el valor medio, la dirección de medición, la fecha y la hora
  • Indicador de valores de medición: Rockwell (Tipo A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)

Característica:

  • Puede utilizarse con pilas, 2×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 200 h
  • Peso neto 0,45 kg
  • Precisión: ± 1% en 800 HLD
  • Peso mínimo del objeto de prueba sobre una base maciza: 3 kg
  • Radio muy pequeno de la pieza de trabajo (convexo/cóncavo): 50 mm (con anillo de sobrepuesto: 10 mm)
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C
  • Grosor mínimo mensurable del material: 3 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 132×82×31 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop