Escala de la grúa HFD 3T-3IP, Margen de pesaje 600 kg; 1500 kg; 3000 kg, Lectura 200 g; 500 g; 1000 g

Número de artículo: HFD 3T-3IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HFD 3T-3IP
EAN / GTIN 4045761229600
Número del fabricante HFD 3T-3IP
Número L L40250 2507

Descripción

Descripción:

  • Protección contra el polvo y el agua IP67
  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Ideal para un empleo duradero en el sector industrial gracias a su construcción estable y su solidez
  • Función Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el display LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla Hold
  • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente

Característica:

  • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 30 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
  • Uso con acumulador interno, de serie, funcionamiento hasta 70 h sin iluminación de fondo, tiempo de carga aprox. 12 h, Acumulador accesible desde fuera, por lo que se cambia con facilidad
  • Precisión: 0,2% del [Max]
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios