Durómetro digital Shore SAUTER HEA 100

Número de artículo: HEA 100
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
Tipo de producto Durómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HEA 100
EAN / GTIN 4045761274013
Número del fabricante HEA 100

Descripción

Descripción:

Durómetro Shore con un gran número de funciones
Para la determinación de la dureza en plásticos, mediante medición de penetración; Shore A: Goma, elastómero, neopreno, silicona, vinilo, plásticos blandos, fieltro, cuero y materiales similares; Diversos modos de medición: Valor promedio, valor máximo y secuencia cronológica; Función de alarma de valor límite que activa una señal óptica y acústica en caso de que se excedan por encima o por debajo los valores límite definidos; Se puede introducir el número de la pieza; Ajuste del tiempo de medición de 0 a 99 segundos; Recomendado para mediciones internas comparativas; Montaje sobre el banco de pruebas SAUTER TI-HEA para mejorar el resultado de la medición; Pantalla grande con retroiluminación; Indicación de nivel de acumulador; Interfaz de datos USB, de serie; Suministro en un sólido maletin de transporte;