Escala de suspensión HDB 10K-2XL, Margen de pesaje 15 kg, Lectura 10 g

Número de artículo: HDB 10K-2XL
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
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HDB 10K-2XL
EAN / GTIN 4045761201934
Número del fabricante HDB 10K-2XL
Número L L40250 1571

Descripción

Descripción:

  • Versión XL para grandes cargas. Una estructura mayor da cabida a un asa de gran tamaño que permite un manejo aún mejor especialmente en el caso de grandes cargas
  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Ideal para el pesaje de control rápido en entrada y salida de mercancías
  • Tampoco podrá renunciar a ella en el ámbito privado para la determinación de pesos de pescado, caza, frutas, piezas de bicicleta, maletas etc
  • Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
  • Gancho, acero, plegable
  • Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)

Característica:

  • Pantalla LCD, altura de dígitos 12 mm
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 2×1.5 V AAA, tiempo de funcionamiento hasta 180 h
  • Otras unidades: kg, lb, N
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C