Prensa rápida de palanca classiX GSH 600/120

Número de artículo: GSH60
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GSH60
EAN / GTIN 4008158036663
Número del fabricante GSH60
Número L L80030 432

Descripción

Descripción:

  • Gatillo de liberación antideslizante
  • Rápido - hasta 5 veces más rápido que las abrazaderas normales
  • Seguro - no se ve afectado por las vibraciones
  • Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 7.500 N

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Palanca hecha de zinc fundido a presión, recubierto de polvo
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
    • Botón de liberación de plástico
  • Ferrocarril: 25x12 mm
  • abertura de sujeción: 600 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Construcciones metálicas
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción con fuerzas de palanca: de forma rápida, fuerte y segura

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpie y engrase el pawl de bloqueo regularmente