Prensa rápida de palanca classiX GSH 200/100

Número de artículo: GSH20
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GSH20
    EAN / GTIN 4008158036618
    Número del fabricante GSH20
    Número L L80070 151

    Descripción

    Descripción:

    • Gatillo de liberación antideslizante
    • Rápido - hasta 5 veces más rápido que las abrazaderas normales
    • Seguro - no se ve afectado por las vibraciones
    • Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 7.500 N

    Característica:

    • alcance de brazo: 100 mm
    • Material / superficie:
      • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
      • Palanca hecha de zinc fundido a presión, recubierto de polvo
      • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
      • Botón de liberación de plástico
    • Ferrocarril: 19,5x9,5 mm
    • abertura de sujeción: 200 mm

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Construcciones metálicas
    • Bricolaje
    • Fabricación de muebles y ebanistería
    • Trabajos de cerrajería
    • Sujeción con fuerzas de palanca: de forma rápida, fuerte y segura

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
      • Generalmente, retire la suciedad
      • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
      • Limpie y engrase el husillo regularmente
      • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
      • Limpie y engrase el pawl de bloqueo regularmente

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra