Paños de limpiar WypAll® L30 Ultra™ Rollo grande W

Número de artículo: GG9282 W
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (0,05 € / 1 Abrisse)
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress L30 Ultra
Apto para limpieza
Servicios 1000
Capas 3
⌀ de casquillo 6 cm
Anchura 350 mm
Longitud 380 mm
húmedo no
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Peso 8 kg
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG9282 W

Descripción

Ejecución:

La gama de paños de limpieza WypAll® L30 se caracteriza por su resistencia al desgarro y capacidad de absorción en trabajos de limpieza exigentes. Los paños de limpieza WypAll® L30 para limpieza y mantenimiento de los rollos Jumbo son ideales para altas exigencias, limpiar líquidos industriales y la limpieza de piezas y componentes. El rollo de papel azul también es fácil de detectar en entornos contaminantes críticos. Estos paños de limpiar WypAll® con la calidad que se espera para paños de limpiar de un solo uso, se caracterizan por su extraordinaria resistencia al desgarro y la capacidad de absorción, lo que reduce el consumo de material y de los costes. Los paños de limpieza WypAll® L30 se pueden utilizar con productos de limpieza o desinfectantes. Estos paños de limpieza industriales, según las pruebas correspondientes, son apropiados para el uso en la limpieza por pulverización y la limpieza en combinación con ácido peracético, agua oxigenada y compuestos amónicos (cationes).

Característica:

Contenido de 5 unidades

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra