Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo 90° 16 mm

Número de artículo: GG8158 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Serie Diabolo
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 35 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Medida S 11,2 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Fresado de achaflanado 45 grados
Avance fz en acero < 60 HRC 0,07 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rojo
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Contenido 5
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG8158 16
EAN / GTIN 4067263091639
Número del fabricante GG8158 16

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
90
Acero < 65 HRC
H
60
Acero < 67 HRC
H
35
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 208158.
Desarrollado especialmente para mecanizado duro. El recubrimiento Diabolo perfeccionado permite vidas útiles aún más largas y calidades de superficie mejoradas.
Tolerancia: Medida S = ±0,2 mm.
Ángulo de punta = ±5 minutos de ángulo.
Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra