{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 0,7 mm | |
Longitud total L | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Contenido | 5 | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | GG8107 1 | |
EAN / GTIN | 4062406199579 | |
Número del fabricante | GG8107 1 |