Fijador de roscas 2GP22 50 ml

Número de artículo: GG8060 50
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (50,18 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Base química Metacrilato
    Viscosidad dinámica 800 mPas - 1.500 mPas
    Densidad 1,08 g/cm3
    Forma líquido
    Punto de inflamación 100 °C
    Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 180 °C
    Resistencia manual al cabo de 5 min - 10 min
    Resistencia funcional según 3 h - 6 h
    Propiedad estanco; fluorescente bajo luz UVA
    Sostenibilidad GARANT GreenPlus
    adecuado para material Metal
    adecuado para ámbito de aplicación Sellador para roscas; Fijador de roscas; aplicación versátil
    Para tipo de rosca métrica
    Para tamaño de rosca M hasta M36
    Clase de resistencia resistencia baja
    Par inicial de arranque mínimo 5,5 Nm - 11,5 Nm
    Color violeta
    Capacidad 50 ml
    Temperatura de almacenamiento 5 °C - 23 °C
    Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
    Serie GreenPlus
    Tipo de producto Fijador de roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG8060 50
    EAN / GTIN 4067263133094
    Número del fabricante GG8060 50

    Descripción

    Ejecución:

    El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.
    Tipo 2GP22 de resistencia baja. Viscosidad media. Ideal para uniones atornilladas fácilmente desmontables. Para asegurar tornillos con rosca fina.

    Característica:

    Contenido de 3 unidades

    Aplicación:

    Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. Resistencia media: separación posible con herramientas normales. De alta resistencia: separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

    Nota:

    Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra