GARANT GreenPlus Inox Care 500

Número de artículo: GG8005 500
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (19,61 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml o l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Frasco pulverizador
    Sostenibilidad GARANT GreenPlus
    Contenido 0,5 l
    Color blanco
    Forma líquido
    Densidad 0,94 g/cm3
    Punto de ebullición 100 °C
    Valor pH 11,4
    Temperatura de almacenamiento 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Tipo de producto Limpiador universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG8005 500
    EAN / GTIN 4067263137832
    Número del fabricante GG8005 500

    Descripción

    Ejecución:

    Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.
    Limpia, protege y cuida el acero fino, el aluminio, los metales no ferrosos, así como los plásticos. Elimina deforma fácil y segura el polvo, las huellas dactilares y los aceites. Deja un brillo resplandeciente.
    Frasco pulverizador de 500 ml, 100% de PET reciclado. Se puede rellenar muchas veces.
    El limpiador de acero inoxidable está listo para el uso y se puede aplicar manualmente. Imprescindible para aparatos, superficies y componentes metálicos de alta calidad, que también se han de proteger de forma fiable para un almacenamiento largo. El spray para acero inoxidable es especialmente apropiado para el mecanizado de metal y la automoción. Gracias a la certificación NSF, también es adecuado para el uso en la industria alimentaria para la limpieza y el cuidado de grandes instalaciones.
    • sin etiquetar.
    • uso manual.
    • Certificado NSF para el ámbito de la alimentación.

    Característica:

    Contenido de 10 unidades

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra