GARANT GreenPlus Finisher 500

Número de artículo: GG8004 500
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (19,60 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
115 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml o l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Frasco pulverizador
    Sostenibilidad GARANT GreenPlus
    Contenido 0,5 l
    Color transparente
    Forma líquido
    Densidad 0,99 g/cm3
    Punto de ebullición 80 °C
    Punto de inflamación 38 °C
    Valor pH 11,4
    Temperatura de almacenamiento 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Tipo de producto Limpiador universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG8004 500
    EAN / GTIN 4067263137825
    Número del fabricante GG8004 500

    Descripción

    Ejecución:

    Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.
    El desengrasante y agente de acabado para la eliminación diaria rápida de aceites de mecanizado, aceites protectores de corrosión, ceras ligeras, emulsiones, residuos de adhesivo y otras clases de suciedad. Cumple las exigencias de limpieza máximas, especialmente antes de la pintura, el recubrimiento y el pegado. Reducción drástica de COV en comparación con disolventes convencionales.
    Frasco pulverizador de 500 ml, 100% de PET reciclado. Se puede rellenar muchas veces.
    El Finisher es apropiado como alternativa para disolventes, limpiadores en frío o diluyentes para lacas nitrocelulósicas. Los inhibidores de corrosión que contiene proporcionan una protección temporal contra la corrosión. En comparación con los limpiadores acuosos convencionales se produce una evaporación más rápida.
    • Sin etiquetar.
    • Uso manual.

    Característica:

    Contenido de 10 unidades

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra