GARANT GreenPlus Acid Cleaner 500

Número de artículo: GG8002 500
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (14,52 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Frasco pulverizador
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Contenido 0,5 l
Color transparente
Forma líquido
Densidad 1,04 g/cm3
Punto de ebullición 100 °C
Valor pH 2,2
Temperatura de almacenamiento 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tipo de producto Limpiador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG8002 500
EAN / GTIN 4067263137818

Descripción

Ejecución:

Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.
La solución ácida para todo uso sin etiquetar. Elimina óxido, cal y suciedad mineral de forma segura y respetuosa con el material. Mezclable con agua hasta 1:10.
Frasco pulverizador de 500 ml, 100% de PET reciclado. Se puede rellenar muchas veces.
Durante el uso, aplicar el limpiador y, al cabo de un tiempo de acción corto, la suciedad disuelta puede eliminarse con un paño o enjuagarse con agua.
  • Sin etiquetar.
  • Uso manual.
  • Certificado NSF para el ámbito de la alimentación.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos