Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente 40 mm

Número de artículo: GG5850 40
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (9,82 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 217 quilates
⌀ de carcasa 40 mm
⌀ de arco 6 mm
Material de la carcasa Latón
Material arco Acero, cromado
Cierre bloqueo diferente
Apto para sistemas de cerradura no
Adecuado para bombillos no
Arco templado
Arco de bloqueo doble
con cubierta de agujero de llave no
Mecanismo de cierre Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Número de cerraduras 10
Cantidad de llaves 20
Tipo de producto Cierre con candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5850 40

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.
La serie 217 Karat no se puede suministrar en modelos especiales.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra