Fresas de desbastar HOLEX Pro Steel MDI HPC 4 mm

Número de artículo: GG5706 4
Establecer precio 5 Unidad (24,90 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Pro Steel
    ⌀ de corte DC 4 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Perfil de fresado HR
    Tolerancia ⌀ nominal d11
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 45 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 11 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 19 mm
    ⌀ de cuello D1 3,7 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,028 mm
    anillo de color verde
    Contenido 5
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG5706 4
    EAN / GTIN 4062406335496
    Número del fabricante GG5706 4

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    170
    Acero < 900 N/mm²
    P
    160
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    135
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Medidas constructivas similares a DIN 6527. Perfil especial optimizado de los labios para el desbastado. Potencia de arranque de viruta muy elevado.
    Como n.° 205706.

    Aplicación:

    Para el mecanizado de desbastado, especialmente adecuado para el mecanizado de ranuras completas

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra